エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 プラ壷 100個入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
アズワン品番
61-3736-89
注文コード
60870866
品番
611110
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
仕様
「A-1号」5.5mL 100個 透明 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
5.5
質量(g)
単品:2
外径×高さH(Φmm×mm)
単品:29×16(フタを含む)
ケース寸法(mm)
355×320×210
アズワン品番
61-3736-89
ケース質量(g)
1840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。