エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 プラ壷 100個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
アズワン品番
61-3737-01
注文コード
60870875
品番
615110 1
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
仕様
「A-1号」5.5mL 100個 白 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
5.5
質量(g)
単品:2
外径×高さH(Φmm×mm)
単品:29×16(フタを含む)
ケース寸法(mm)
160×150×110
アズワン品番
61-3737-01
ケース質量(g)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。