エッジプロテクション

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 注文コード60870889 品番TEM-1010-01<50M>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。
板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。
芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。

長さ(mm)50000 推奨板厚(mm)1〜4 用途ラック・筐体等 材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60870898
2023-02-27
用途:
鉄板末端の保護

建設機械の燃料タンク付近の鉄製カバーを切断して開口部を広げた際の鉄部末端の保護に使用しました。テープやバンドでつけてないけど、今のところ剥がれる事なく保護出来てます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする