高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】幅120cm Φ25mm

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60870959 品番 MR-1218JK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【耐荷重300kg/段】【幅120cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×460×1800 均等耐荷重(kg/段)300 均等耐荷重(kg/台)静止時500 棚段数5 用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター 質量(kg)34.9 シルバー 高さ(mm)1800 奥行(mm)460 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5
注意
※移動時のキャスターには注文コード08584301 MR-475C をご購入ください。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます) 完成品(そのまま使用できます!)
棚板 高耐荷重棚板 ポール 大型キャスター キャスター レギュラー 高耐荷重
メタルラック用棚板 高耐荷重メタルラック用棚板 メタルラックポール メタルラック(R)専用 大型キャスター メタルラックキャスター メタルラック (R) 高耐荷重 メタルラック (R)
特徴 31サイズから幅が選べる 4サイズから選べるパワータイプ 24サイズから長さが選べる 大型タイプでよりスムーズな移動 キャスター装着で移動もラクラク 棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm 120/150cm - - - 66~150cm 120/150cm
奥行 36/46/61/91cm 46/61cm - - - 36/46/61cm 46/61cm
高さ - - 14~240cm 取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm 151/179cm
耐荷重(1段あたり) 幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg - 静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg 300kg
ポール径 - - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60870959
2024-03-21
用途:
書類を保管する時
建設業・工事業

頑丈でとても助かります。
紙で残す書類が多いため、量が多くなるとそれなりの耐久性がないと棚が壊れてしまう為
300kgもあれば十分耐えてくれるので安心です。

対象商品:
60870968
2021-06-08
用途:
印刷物を積む
株式会社コンポーズ発送 様

当社では重い印刷物が多いので、このメタルラックは頑丈なので使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする