C-111-4 シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン) 60871074 C-111-4 シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン) 60871074

シリンダー付掛金

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60871074 品番 C-111-4
販売価格(税込) ¥2,434
販売価格(税別)
2,213

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 付属品キー3本 材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)105 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨 番号:鍵違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60871074
2024-05-21
用途:
襖の簡易鍵として
建設業・工事業

もともと簡易的な物として考えている為に機能としては十分だが、ヒンジ部分のガタが多く掛ける時がスムーズでなく施錠していない時はダラリと下がるので壊れかけのようにだらしなく見える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする