RDMT0803M0ER-GM CA6535 ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラ 60871186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番654-7443
内容量1セット(10個)注文コード60871186品番RDMT0803M0ER-GM CA6535
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。

用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工表面処理CVDコーティング適合ホルダMRX-08型構成TiAlN+Al203+TiN(CVD)呈色金色仕様GMブレーカ、汎用、M級質量(g)6トラスコ品番654-7443
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする