B-489-1-4 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871266 B-489-1-4 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871266

ガスダンパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60871266 品番 B-489-1-4
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。

用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 質量(g)190 使用温度(℃)-30〜+80 寸法L(Max)(mm)364 寸法L(Min)(mm)264 ストロークS(mm)100 ガス反力(N)[周囲温度20℃時]L1(-5mm):390、L2(+5mm):464 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
機械の修理
教育・研究機関

古い装置のダンパーが完全に抜けていたので、取り替えました。使われていたものは廃版だったのでの後継メーカーの同仕様のものにしたつもりが、穴の径だけが違ったのに気が付かなかった。何とか取り付けられた。
作動は普通。

2025-03-03
用途:
ダストボックス扉の開閉補助
無端塾 様 (教育・研究機関)

扉跳ね上げ式のダストボックス(45L×3)に同梱のガスダンパーの工作精度が低く、本来100Nあるはずが、使い始めてすぐに20Nぐらいのスカスカになったため交換。しっかり押し戻す力があり、収縮させて取り付けるのに苦労したほど。開閉がスムーズかつ安定して満足。

1人が参考にしています
対象商品:
60871257
2023-06-04
用途:
床下収納
建設業・工事業

取り付けは初めてだったので、ネジ穴にあわせるのに苦戦しましたが、なんとか完成して
蓋が結構重さが有りますが、今のところは問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60871239
2023-04-14
用途:
農耕用トラクター後方窓ダンパー交換
農・林・水産業

想定より圧が強く取り付けに苦戦しましたが動作等には問題なく使用しています。
同規格で少し圧の低いものがあればベストでした。

対象商品:
60871275
2022-12-19
用途:
車のダンパー交換
製造業

商品もしっかりしてバッチリでした。サイズの検索が詳しく出来るともっと早く選定出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60871248
2022-03-19
用途:
ゴミステーションの蓋の開閉
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより硬かったが通常通り使用可能でした。
対応も早かったので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
60871239
2024-09-17
用途:
トラック幌の跳ね上げ扉
農・林・水産業

5月に購入しトラックホロの跳ね上げ扉用のダンパーに使っていましたが、4ヶ月で圧が弱くなり使えなくなりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
60871309
2022-10-24
用途:
原付のシートにダンパーを付けて勝手に閉まるのを防止

防止しようとして取り付けを試みましたが失敗しました。製品に何の落ち度もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする