B-489-S-1-3 ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871397 B-489-S-1-3 ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871397

ストッパ付ガスダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60871397 品番 B-489-S-1-3
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。

ストロークS(mm)136 寸法L(Min)(mm)170 寸法L2(mm)276 寸法L(Max)(mm)412 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30〜+80 ガス反力(N)[周囲温度20℃時]L1(-5mm):150、L2(+5mm):194 質量(g)335 用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする