B-499-2-1 オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871433 B-499-2-1 オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871433

オイルダンパー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60871433 品番 B-499-2-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
作動がソフトでなめらかです。

ストロークS(mm)96 最小長(mm)179.5 最大長(mm)275.5 使用ピストン速度(mm/s)100 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-20〜+80 質量(g)117 用途各種機器のカバー・蓋 仕様【減衰力(N)】伸び:240、縮み:25以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60871424
2024-08-03
用途:
ガラス窓に使用

下開きガラス戸にと思い注文しましたが作用が逆で天窓使用に変更予定となりなりました
今後購入に際し注意し注文が必要,使い方は色々買って損はありません良かったと思います

対象商品:
60871433
2023-10-06
用途:
吊り棚のゆっくり下降でとても安心できる
製造業

細いのにしっかり減速して伸びてくる ガスププリングにはない片側方向のアブソーバーでこの安価なものは、なかなかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする