曜日別特売
B-499-3 オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871458

 

B-499-3 オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871458
B-499-3 オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン) 60871458

オイルダンパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大長(mm)181
ストロークS(mm)47.5
最小長(mm)133.5
内容量1個注文コード60871458品番B-499-3
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
作動がソフトでなめらかです。

用途各種機器のカバー・蓋ストロークS(mm)47.5最小長(mm)133.5最大長(mm)181使用ピストン速度(mm/s)100材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-20~+80質量(g)131仕様【減衰力(N)】伸び:2300、縮み:100以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60871424
2024-08-03
用途: ガラス窓に使用

下開きガラス戸にと思い注文しましたが作用が逆で天窓使用に変更予定となりなりました
今後購入に際し注意し注文が必要,使い方は色々買って損はありません良かったと思います

対象商品 : 60871433
2023-10-06
用途: 吊り棚のゆっくり下降でとても安心できる
製造業

細いのにしっかり減速して伸びてくる ガスププリングにはない片側方向のアブソーバーでこの安価なものは、なかなかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする