たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
今まで使用していた3Lのポット2台が古くなったので交換で購入しました。場所も取るので容量の大きい5Lのものを1台購入しました。お湯の量も一目でわかりやすく、お手入れもしやすそうなので満足しています。
リーズナブルな値段で大容量なので、コーヒーを入れたりお茶をいれたりして毎日大活躍しています。
ドリップコーヒーを飲みたい社員達に好評です。容量も機能性も良いです。