TPH2-W つっぱり式ポールハンガー あいツリー 積水樹脂 60871573 TPH2-W つっぱり式ポールハンガー あいツリー 積水樹脂 60871573 TPH2-W つっぱり式ポールハンガー あいツリー 積水樹脂 60871573

つっぱり式ポールハンガー あいツリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60871573 品番TPH2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

天井と床につっぱり取付け、簡単に設置できます
アーム・トレイは高さ調整ができます(アーム・トレイの調整範囲約15〜180cm)
アーム・トレイは180℃向きを変えられます
室内・玄関まわり馴染むホワイトカラーを採用

材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ Φ29.4/Φ25.4mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ ) 質量(g)1700 耐荷重(kg)全体で約20まで(アーム1本当り約4・トレイ約1まで) 取付寸法(mm)2000〜2750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×430×2000〜2750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする