大額
大額の 施設用家具・備品
大額の 診察室備品
大額の パーテーション 診察室用
飛沫防止吊り下げフィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60871767
品番
NT009
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長さを自由にカットして使用できる吊下げ式の飛沫対策グッズ。視界が非常にクリア。組み立ては内包のPETフィルムに木質バーを上下に取り付けるだけで工具不要。軽量で使用場所への取付も楽々。
付属品
吊下げ用ひも
材質
木質バー/MDF
質量(g)
本体(組立後)530
使用工具
無し
外寸(mm)
フィルム/1100x800、本体/1100x800+α(木質バーの取付位置によって異なります)
機能
感染症飛沫防止
生産国
日本
組立時間
標準5分
アズワン品番
65-0357-02
パネル厚(mm)
木質バーの厚み(組立後)/8
材質(フィルム)
再生PET
組立人数
1名