曜日別特売
390R-070204E-PL 1130 CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 60871843

390R-070204E-PL 1130 CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 60871843
390R-070204E-PL 1130 CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 60871843

CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1130チップブレーカーE-PL(軽)コーナーR(mm)0.4注文コード60871843品番390R-070204E-PL 1130
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

チップサイズ07適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップブレーカーE-PL(軽)材種1130最大切込み(mm)5.8有効長(mm)5.9コーナーR(mm)0.4長さ(mm)0.7(ワイパー部)トラスコ品番820-3022
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする