画像準備中

LED直管40形HFインバーター式器具専用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60871914 品番 LDF40SS・D/20/24HF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Hfインバーター方式専用の交換ランプです

電球の種類LED 種別40W形 口金G13 光色昼光色 全光束(Lm)2400 全長(mm)1198 質量(g)285 使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
注意
※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがありますので、ご了承ください。
※周囲温度や点灯方向の違いにより明るさや色味が変化します。
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・直流電源
※Hfインバーター方式専用です。他のスタート方式や他のスタート方式併用の器具に使用すると発火・発煙・破損のおそれがあります。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密封器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60871966
2025-11-22
用途:
蛍光灯交換
医療・福祉・介護関連業

問題なくLED 化交換できました。
十分な照度があります。

2025-01-16
用途:
蛍光灯と変わりがなかったです
製造業

使用器具にもよるのだと思いますが、当方は2012年式の器具に設置したところ、明るさはさほど変わりませんでした。とても残念でしたが、高額なものを選択するしかないのかもしれません。こちらの商品が合う方にとっては、とても良い選択だと思います。設置してみないと分からない点が課題と思います。どのようなケースだと適しているかについての事前の試験がなされていることや、アドバイスを消費者向けに提供していただけるとありがたく存じます。

対象商品:
60871966
2024-03-13
用途:
屋内照明
医療法人社団 耳順会 様

蛍光灯から置換したが、あかるくなり、電気料金も安くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
60871966
2024-03-24
用途:
通常時の室内点灯
製造業

LEDを付けられることを確認した上で設置しましたが、通常の蛍光灯のほうが明るいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60871914
2021-08-03
用途:
HF式蛍光灯交換

LED器具ごと交換がベストな選択だが電気工事が不要なため1基2本をテストで購入しました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入いただきありがとうございます。お試しいただいた際、何かご感想がございましたら、ぜひレビューいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いします

対象商品:
60871966
2021-04-22
用途:
居室の照明器具のランプを交換

即納で受注してからいきなり欠品表示になり、ずるずると納期が引き伸ばされて2ヶ月待ちになるというとんでもない話であったが、納品された品物は問題無し。インバータ器具の蛍光管と差し替えてそのまま使用でき、光線もうまく拡散されているので蛍光管より明るいことを除けばLED感がない。

2021-02-01
用途:
ライト
教育・研究機関

Hf式の器具でしたが、問題なく使用できました。値段もリーズナブルでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする