TARSONS
TARSONSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TARSONSの ピペット/ピペッター/スポイト
TARSONSの ピペット
標本容器 1000mL 881111シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60871950
品番
881111-GR
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
仕様
グレー
材質
容器:PC製、蓋:PP製
色
グレー
容量
1000mL
アズワン品番
62-2940-91