インフクリン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 60872009 品番 A-IN-0700-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

気になる所にスプレーするだけ!
塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。
世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。
また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。
ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。
塩素系成分は使用しておりません。
お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。

商品タイプ詰替用 用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ 成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩 効果抗ウイルス 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手が届くところに置かない。
※1か所に集中してスプレーしない。
※火気付近で使用しない。
※直射日光を避け、高温となる所に置かない。
※使用時は換気をよくして吸入しないよう注意する。

商品説明動画

インフクリン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする