ノロクリン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 60872036 品番 A-NC-0100-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「ノロクリン」は産学共同研究により開発され特許技術を利用した「様々なウイルス・細菌」を除去する製品です。
従来のアルコール系製品では効果のなかったウイルスを強力除去。
塩素や殺菌剤を使わず、100%食品添加物のみ使用しており、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使い頂けます。
一般家庭の他、食品工場、飲食店、ホテル、スーパー、保健所、職場、学校、介護施設などの衛生管理におすすめします。
除菌+洗浄効果 様々なウィルス・細菌も除菌でき普段の生活にも役立ちます。
特許技術応用 ブドウ種子エキス+エタノール+乳酸 トリプルパワーで徹底除去

用途便座・便器・トイレマット・便座カバー・スリッパ・吐しゃ物・おむつ・排泄物・まな板・包丁・調理器具・食器・ふきん・冷蔵庫・テーブル・ドアノブ・手すり・蛇口ハンドル・スイッチ・おもちゃなど。 商品タイプ本体 効果除菌
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手が届くところに置かない。
※1ヶ所に集中してスプレーしない。
※火気付近で使用しない。
※直射日光を避け、高温となる所に置かない。

商品説明動画

ノロクリン2020秋冬
ノロクリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60872036
2022-08-26
用途:
洗浄備品

ドアノブ等の除菌に使用する為に購入しました。
塩素系より優しいので評判が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする