曜日別特売
- かんたんロール幕 空と雲 アルファ 60872718

- かんたんロール幕 空と雲 アルファ 60872718
- かんたんロール幕 空と雲 アルファ 60872718

かんたんロール幕 空と雲

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード60872718品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビニール幕・紅白幕・旭光幕・万国旗ほかの「その他ビニール幕」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!

用途
上部2cm再剥離糊付マグネットが使えない場所でも使えます!いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
材質発泡PET高さ(cm)15ピッチ(cm)1ピッチ:約30×33枚横幅(m)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする