アルファ
アルファの 看板・POP・掲示用品
アルファの ポップ用品
アルファの ビニール幕/横幕
かんたんロールシール SALE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
糊裏面中央部1cm(全体には付いていません)
注文コード
60872754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
展開場所を選ばず使え,催事を賑やかに!年間POPの「SALE」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
高さ(cm)
5.9
横幅(m)
約10
ピッチ(cm)
1ピッチ:約15×67枚
材質
発泡PET
色
赤
用途
いろいろな場所で貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求もおすすめです。好きな場所でちぎるだけ!
仕様
糊裏面中央部1cm(全体には付いていません)
注意
※段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんので、ご注意ください。