アクリル応募箱(鍵付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60873034 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
簡易的に鍵が付いています。
側面一面がスライド開閉します。
付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm

材質アクリル2mm(t) 透明 寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60873034
2023-08-01
用途:
募金箱
サービス業

配送時に2回破損がありました。
梱包の方法はもう少し工夫された方がよいかと思います。
商品は簡易ではありますがカギもついていて安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする