放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM(44×53cm) アズワン品番69-3857-79 注文コード60873140 品番-
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はサイズ・アズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る

●【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。●ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。●ハンガー1ヶ付です。

仕様Mサイズ ロイヤルブルー サイズM(44×53cm) アズワン品番69-3857-79 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10178000202 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする