3/22より値下げ!現場を応援

- 放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン 60873185 - 放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン 60873185 - 放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン 60873185

放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60873185 品番-
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別) 値下げ
75,980

【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。ハンガー1ヶ付です。

仕様Lサイズ ロイヤルブルー サイズL(48×53cm) アズワン品番69-3857-80 医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用生殖腺防護具 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする