曜日別特売
- 放射線防護用 UniRayダブルサイドエプロン MaxLite Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン 60873438

- 放射線防護用 UniRayダブルサイドエプロン MaxLite Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン 60873438
- 放射線防護用 UniRayダブルサイドエプロン MaxLite Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン 60873438
- 放射線防護用 UniRayダブルサイドエプロン MaxLite Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン 60873438

放射線防護用 UniRayダブルサイドエプロン MaxLite Optixx 0.25mmPb

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1枚サイズS(50×90cm)アズワン品番69-3857-46注文コード60873438品番-
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

●【MaxLite】含鉛ながら無鉛シートと同等の軽さでコストパフォーマンスに優れたモデルです。●ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。●幅広の腰ベルト付で重量負担を軽減します。●ハンガー1ヶ付です。

仕様Sサイズ ロイヤルブルーサイズS(50×90cm)アズワン品番69-3857-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10178000201医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする