用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理
制御方式PWM制御スイッチング方式
精度入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下
定格出力電流(A)50
入力電圧(V)単相100/200(切換)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×145×335
制御定電圧または定電流
冷却方式強制空冷
使用周囲温度(℃)0〜40
保証精度定格値(電流・電圧)の10%-100%
入力周波数(Hz)50/60
設置場所屋内
標高(m)1000以下
定格出力電圧(V)15
リップルRMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して)
使用湿度(%RH)30〜85