マエダ
マエダの 手袋・マスク・感染予防
マエダの エプロン・ガウン 医療・検査用
放射線防護用カラー HAGOROMO ジャストホルダー ネックガード JNGE-25シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
60-3868-73
注文コード
60874016
品番
JNGE-25
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●個人被ばく線量計(頭頸部測定用バッジ)の装着に便利な頭頸部用線量計ホルダーを標準装備しました。
仕様
表オレンジ裏グレー
質量(kg)
0.2
サイズ
フリーサイズ
アズワン品番
60-3868-73
素材
遮へい素材:無鉛
生地
外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001103
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネックガードカバーは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000