3/22より値下げ!現場を応援

放射線防護用手袋トレフィット・X 0.22mm 5双入 TFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5双) 注文コード 60874059 品番 TF1060X
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別) 値下げ
48,980

●柔らかなポリイソプレン製(LatexFree) ●高い引張強度●タングステンを使うことにより高い減衰パフォーマンスを発揮(鉛フリー) ●DPGフリー、 MBTフリー●高いグリップ力

仕様6.0号 材質合成ゴム(ポリイソプレン) 厚さ(mm)0.22(指先) サイズ6.0号 アズワン品番67-3018-96 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000037 鉛当量(mmPb)0.05 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする