IneoTech
IneoTechの 手袋・マスク・感染予防
IneoTechの 手袋 医療・検査用
放射線防護用手袋トレフィット・X 0.30mm 5双入 TFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5双)
注文コード
60874111
品番
TF2060X
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
●柔らかなポリイソプレン製(LatexFree) ●高い引張強度●タングステンを使うことにより高い減衰パフォーマンスを発揮(鉛フリー) ●DPGフリー、 MBTフリー●高いグリップ力
仕様
6.0号
材質
合成ゴム(ポリイソプレン)
厚さ(mm)
0.30(指先)
色
黒
サイズ
6.0号
アズワン品番
67-3019-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00015000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000