YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャーその他
天然木収納ガーデンベンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(97L)
注文コード
60874206
品番
MSB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アカシア天然木のおしゃれなガーデン収納ベンチ。収納部は開け閉めのしやすい取っ手付き。大人2人がゆったり座れる設計でガーデンベンチとしても使用できる。天然木ならではの風合いでお庭にマッチ。
用途
バルコニー、庭先、ベランダ、椅子、ストッカー、ガーデニング用品として。お掃除グッズ、洗濯用品、おもちゃなどスッキリ収納。天然木 おしゃれで大容量、収納ベンチ。
材質
天然木
質量(kg)
22
容量(L)
97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×480×900
座面高さ(mm)
440
組立時間
組立品/組立時間 約40-60分
取扱説明書:
(0.81MB)