放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー クールエプロン JMA-25シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アズワン品番60-3868-44 注文コード60874217 品番JMA-25L
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はアズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

左胸ポケット付き。背面をメッシュ(抗菌・防臭加工品)にした通気性に優れた清涼タイプのエプロンです。

付属品木製ハンガー 仕様表ピンク裏グレー 質量(kg)2 寸法着丈108cm、前幅58cm アズワン品番60-3868-44 素材遮へい素材:無鉛 生地外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001101 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする