ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 麻酔カート
麻酔器械台 引出し付き MKシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
消毒盤(2枚)
注文コード
60874461
品番
MK-04F
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●消毒盤は取り外しが可能です。
付属品
消毒盤(2枚)
仕様
470×370×920mm
材質
ステンレス(SUS430J1L)
寸法(mm)
消毒盤:400×290
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×370×920
棚間隔(mm)
285
引出し内寸法(mm)
350×290×80
アズワン品番
0-4594-04