無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)※ただし、USB給電を推奨、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.04mA 注文コード60874506 品番IS920sL-MD
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。

仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。 測定範囲検知角度/100° 質量(g)110 備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。 電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)※ただし、USB給電を推奨、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.04mA 精度最大検知距離:3m、検知角度:100° センサータイプ人感センサ 外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く) 使用環境屋内、温度範囲:-10〜55℃、結露:ないこと、浮遊粉塵:特にひどくないこと、腐食性ガス:ないこと 検知方式焦電赤外線センサ 作動センサ反応/非反応時にON/OFF接点データを200ms間隔で3回送信、設定送信周期毎にセンサ状態を1回送信、センサ反応時間:約4.7秒、接点モードデータフォーマットを使用 アズワン品番69-5665-58 無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW 周期送信周期:10秒、1〜1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする