イワツキ
イワツキの ガーゼ
滅菌APガーゼ No.33 002シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋×2枚)
注文コード
60874549
品番
002-21502
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
●滅菌ガーゼ。●4辺を裁断、乱糸が出にくい加工済み。●必要な折方、枚数が選べます。●個包装(滅菌)なので、作業性に優れ、保管および定数管理が容易です。
仕様
4折タイプ 2枚パック×50袋
材質
綿
サイズ
展開時/30cm×30cm
滅菌
保証:3年
コード
JMDNコード:13700000
滅菌方法
EOG滅菌
アズワン品番
62-6281-54