3/22より値下げ!現場を応援
スズラン
スズランの 脱脂綿・綿球・綿棒
スズランの 脱脂綿
滅菌アテールCサージカルパット 1枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(125袋×1枚)
注文コード
60874619
品番
13215077
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
20,980
バスケットに入れる
●脱脂綿をガーゼで包んでありますので浸出液を素早く吸収できます。●用途や使用部位にあわせてサイズも豊富に取り揃えてあります。
仕様
M 1箱 ×125袋
規格
アテールa5号C同等品/MP袋/蒸気滅菌-1袋
アズワン品番
67-2183-73
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000027
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000