ターピー スーパー土のう

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 60874775 品番 SPD50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

土塁専用の純国産土のうです。
ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。

用途
土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480 材質ポリエチレン

商品説明動画

国産土のうメーカー萩原工業(株)推奨!「土のうの設置の仕方」
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37165247
2020-09-16
用途:
大雨準備
建設業・工事業

通販だと写真のみの判断になってしまい迷います。
10枚欲しかったので、10枚入りで決めました。
納品早くて助かりました。

対象商品:
37165247
2020-05-08
用途:
灌漑用水路の堰止め
農・林・水産業

紫外線劣化耐用年数がもう少しあれば、更に良いと思います。

対象商品:
37165247
2018-09-10
用途:
ブルーシートを屋根掛けした、重石として。
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて、土を入れて 持ち上げても 破けません。
容量目印ラインが便利です。
口紐も縛りやすいです。

対象商品:
37165247
2018-11-04
用途:
この土のうに砂を入れて、バスケットボールのゴール用の重し
農・林・水産業

思いのほか、砂が漏れるので2重にして使用しました。2重にすることで運ぶ時に割けることもないです。

対象商品:
37165247
2017-11-02
用途:
丈夫
タカノ環境建築設計室 様 (建設業・工事業)

普通の土のう袋より生地が厚いです。使いまわしするならオススメ。

対象商品:
37116651
2014-10-21
用途:
ガラ袋として使用

丈夫なので、バリ取りしたガラ袋として使用しています。(他のガラ袋専用のものでは破れてしまって駄目なため)。紐も付いているので、使いやすいです。ただ、すぐに満杯になってしまうので、サイズがもう少し大きいものもあればうれしいです。

対象商品:
37165247
2014-09-01
用途:
クランプ類の片づけ・保管

今まで安価なタイプを、自社で使用したりお客様に販売したりしていましたが、お客様よりの希望で今回この商品を購入しました。しばらく使用した状況を確認し、今後はこのタイプで使用するかの検討中です。

対象商品:
37165247
2014-10-22
用途:
防災用

袋の素材が弱いのか強く握ると解れてくる。目が粗いので細かな砂だと漏れてくる。耐久性は不明だが価格相当かも? ホームセンターと値段は変わらず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする