滅菌ドレープ 穴あき・テープ付き AWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10袋×1枚) 注文コード 60874890 品番 AW6060H70T
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

●表面は吸水性の不織布、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。

仕様600×600mm 10枚入 材質PPスパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム 寸法(mm)600×600 穴径(Φmm)70 アズワン品番9-1333-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする