ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの カット綿
滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋×5枚)
注文コード
60875021
品番
2334001
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
●内視鏡手術時に使用する帯状のガーゼです。●綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線で検知できる糸を織り込んでいます。●X線写真への写りに適した緑色の造影糸を使用しています。
仕様
30×300mm 5枚×100袋入
材質
綿糸/綿100%、X線造影糸(固定材/スチレン系エラストマー(ラテックスフリー)、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/TET 5MA636 GRN)
寸法(mm)
展開時:30×300
糸の太さ(mm)
0.65(単糸)
アズワン品番
66-0002-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000