セーブインダストリー
セーブインダストリーの 洗濯用品
セーブインダストリーの 洗濯バサミ
ステンレス製フッククリップ 5個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60875037
品番
SV-5721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。
ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍!
お得な5個セット
用途
フッククリップとして
材質
ステンレススチール
色
シルバー
品番
SV-5271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×18×55
耐荷重(g)
500
入数(個)
5