ドラム式洗濯機の毛ごみフィルター 20枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60875046 品番SV-5677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドラム式洗濯機の異物フィルターにたまるゴミや髪くずをキャッチします。
異物フィルターのお手入れの手間を省きます。

用途ドラム式洗濯機の毛ごみフィルターとして 使用方法異物フィルターに付いているゴミを落としてください。異物フィルターに合うサイズにハサミ等でカットしてください。ゴミや髪くずがいっぱいになりましたら、お取替えください。フィルターの凸部分を異物フィルターの取っ手側に装着してください。フィルター(グレー部分)がはみ出る場合はハサミ等でカットしてください。 材質ポリエステル ホワイト 品番SV-5677 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×1 使用の目安約1週間(使用頻度により異なります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする