スズラン
スズランの 脱脂綿・綿球・綿棒
スズランの 綿球
滅菌リリアン綿球 No.20 24個
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個×3球)
注文コード
60875048
品番
13203311
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,353
販売価格(税別)
¥
3,048
バスケットに入れる
●毛羽立ちの少ないリリアン綿球(リントレス)をPP容器に入れて滅菌処理してありますので、開封後すぐに使用できます。●薬剤を注いで使える容器です。●カップの底には固定用シール付きで安心です。
仕様
3球カップCPAC 1箱 3球×
規格
リントレス綿球CP小カップ蓋付/蒸気滅菌-24個
アズワン品番
67-2183-55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器