ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの 面取りカッター
ノガの カッター(カウンターシンク)
凸面セラカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60875142
品番
CR2000
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。
R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質
ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック
付属品
ブレードCR2200
仕様
セラカットハンドルCR2100付
トラスコ品番
798-2615
切刃形状
その他
適合ハンドル
CR2100