HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の エプロン
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐熱・耐切創エプロン
プロテクティブ エプロン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60875325
品番
754002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプAP102229の幅広タイプです。強化部分の革新的な耐突刺性が、ワイヤー、金属、木、ガラス等の鋭利な物の侵入を防ぎます。
サイズ
フリー
材質
Super Fabric[[(R)]]
用途
食品加工、金属加工、木材加工、ガラス・ワイヤー・廃棄物の取扱いに
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
819-0368
厚さ(mm)
6
質量(g)
630
幅(cm)
60.9
着丈(cm)
76.2
耐切創性
レベル5(EN388)
生地
2重構造
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。