プロテクティブ エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60875334 品番 754001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

太ももまで防護するローハイドタイプです。太もも部はうしろで巻くベルクロ付きです。腹部を2重構造にし、強化を図りました。

サイズフリー 材質Super Fabric[[(R)]] 用途食品加工、金属加工、木材加工、ガラス・ワイヤー・廃棄物の取扱いに 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番819-0367 厚さ(mm)6 質量(g)744 幅(cm)71.1 着丈(cm)91.4 耐切創性レベル5(EN388) 生地2重構造
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする