※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルペット手指消毒用α

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード60875405 品番41238
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。
ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。

成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296 エタノール濃度(w/w%)71.8 アズワン品番64-8859-48 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60875405
2022-12-06
用途:
消毒 掃除
教育・研究機関

あちらこちらで使用するため専用のスプレー容器に移していろいろなところにおいています。
大容量でもすぐになくなってしまします。

対象商品:
60875405
2022-09-29
用途:
院内入り口、各部屋入り口
医療・福祉・介護関連業

一流メーカーの安心感。もっと安ければありがたいですが、この価格でもコロナ流行の現在は良いと思います。

対象商品:
60875405
2021-04-15
用途:
社内各所へ設置、来客用
グッドメディカルパートナーズ株式会社 様 (その他業種)

手荒れもなく、とても好評です。乾燥までの時間も短く使用感も抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする