※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アゼアス
アゼアスの ワーキングウェア
アゼアスの トップス
アゼアスの オールシーズン トップス
難燃ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60875465
品番
AZ-PROTECT-27100-3L
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
色
紺/オレンジ
サイズ
3L
用途
難燃防護
仕様
比翼付ファスナー/左右胸部ポケット/両脇ポケット/左袖ペンさし/内側ポケット/裾脇ゴム入/袖口ゴム入・面ファスナー付
トラスコ品番
763-3289
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%
区分
繰り返し利用
着丈(cm)
70
ポケット
あり
適応胸囲(cm)
130
縫い目形式
内縫い
注意
※紫外線により変色をしやすいので保管時は暗所にて保管してください。