曜日別特売
TM127S-XL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM127S-XL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875517
TM127S-XL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875517
TM127S-XL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875517
TM127S-XL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875517

プロシールド(R)6SFR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード60875517品番TM127S-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。
テンプロ(R)は、EN ISO 14116に規定されたLimited Flame spredについてindex1の性能を持っています。
Index1素材テンプロ(R)は、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。

用途化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボサイズXLトラスコ品番797-3411種別つなぎ材質セルロース区分使い捨て適応身長(cm)180~188ポケットなし適応胸囲(cm)108~116
注意
※肌のすぐ上には着用しないでください。
※テンプロ(TM)の生地は、直接炎に充てると燃焼します。しかしながら、火を離すと、穴は空きますが、自己消化作用により火は消えます。
※テンプロ(TM)の生地は、難燃性を有しますが、デュポン[[TM]]ノーメックス(R)の様な本質的に難燃性を持つ生地の代替としての使用はできません。
※テンプロ(TM)製の防護服は、熱以外の汚染に対するバリア性を有すると共に、難燃防護服の性能を保持する事で、作業者を防護致します。
※テンプロ(TM)に使用されているジッパーは難燃加工を施されていません。炎への暴露の程度によっては、燃焼及び溶ける危険性があります。事前に、使用用途におけるリスク評価を行ってください。
※テンプロ(TM)は使いきりの防護服ですので洗濯および再使用は避けてください。
※肌のすぐ上には着用しないでください。
※テンプロ(TM)の生地は、直接炎に充てると燃焼します。しかしながら、火を離すと、穴は空きますが、自己消化作用により火は消えます。
※テンプロ(TM)の生地は、難燃性を有しますが、デュポン[[TM]]ノーメックス(R)の様な本質的に難燃性を持つ生地の代替としての使用はできません。
※テンプロ(TM)製の防護服は、熱以外の汚染に対するバリア性を有すると共に、難燃防護服の性能を保持する事で、作業者を防護致します。
※テンプロ(TM)に使用されているジッパーは難燃加工を施されていません。炎への暴露の程度によっては、燃焼及び溶ける危険性があります。事前に、使用用途におけるリスク評価を行ってください。
※テンプロ(TM)は使いきりの防護服ですので洗濯および再使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする