東レ・メディカル
東レ・メディカルの 診察・検査器具
東レ・メディカルの 輸血・採血・点滴関連
東レ・メディカルの 輸血・採血・点滴関連商品
薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(25セット)
注文コード
60875520
品番
JTK-3S
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥17,323
販売価格(税別)
¥
15,748
バスケットに入れる
●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。
仕様
薬液バック側100cm クレンメ付 薬液ボトル側7cm
その他
製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社
タイプ
充填キット
品名
輸液セット
規格
薬液バック側:100cm(クレンメ付)、シリンジ側:7cm、薬液ボトル側:7cm
コネクタ
神経麻酔用
アズワン品番
68-5077-63
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:09B1X00004000155
一般的名称
自然落下式・ポンプ接続用輸液セット
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000