※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM127S-XXL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875526 TM127S-XXL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875526 TM127S-XXL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875526 TM127S-XXL プロシールド(R)6SFR 旭・デュポン 60875526

プロシールド(R)6SFR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60875526 品番 TM127S-XXL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。
テンプロ(R)は、EN ISO 14116に規定されたLimited Flame spredについてindex1の性能を持っています。
Index1素材テンプロ(R)は、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。

サイズXXL 用途化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボ トラスコ品番797-3420 種別つなぎ 材質セルロース 区分使い捨て 適応身長(cm)186〜194 ポケットなし 適応胸囲(cm)116〜124
注意
※肌のすぐ上には着用しないでください。
※テンプロ(TM)の生地は、直接炎に充てると燃焼します。しかしながら、火を離すと、穴は空きますが、自己消化作用により火は消えます。
※テンプロ(TM)の生地は、難燃性を有しますが、デュポン[[TM]]ノーメックス(R)の様な本質的に難燃性を持つ生地の代替としての使用はできません。
※テンプロ(TM)製の防護服は、熱以外の汚染に対するバリア性を有すると共に、難燃防護服の性能を保持する事で、作業者を防護致します。
※テンプロ(TM)に使用されているジッパーは難燃加工を施されていません。炎への暴露の程度によっては、燃焼及び溶ける危険性があります。事前に、使用用途におけるリスク評価を行ってください。
※テンプロ(TM)は使いきりの防護服ですので洗濯および再使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする