注意
※肌のすぐ上には着用しないでください。
※テンプロ(TM)の生地は、直接炎に充てると燃焼します。しかしながら、火を離すと、穴は空きますが、自己消化作用により火は消えます。
※テンプロ(TM)の生地は、難燃性を有しますが、デュポン[[TM]]ノーメックス(R)の様な本質的に難燃性を持つ生地の代替としての使用はできません。
※テンプロ(TM)製の防護服は、熱以外の汚染に対するバリア性を有すると共に、難燃防護服の性能を保持する事で、作業者を防護致します。
※テンプロ(TM)に使用されているジッパーは難燃加工を施されていません。炎への暴露の程度によっては、燃焼及び溶ける危険性があります。事前に、使用用途におけるリスク評価を行ってください。
※テンプロ(TM)は使いきりの防護服ですので洗濯および再使用は避けてください。