TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 専門診療・科目別
TAIYU(大祐医科工業)の 産婦人科用品
TAIYU(大祐医科工業)の 診察用具 産婦人科用
柳氏膣鏡 TY-922シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60875556
品番
TY-922SS
参考基準価格(税別)
¥22,680
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
極小 幅15mm 深さ80mm 真鍮製
幅(mm)
15
タイプ
極小
深さ(mm)
80
アズワン品番
61-9232-52
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00147000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000